丸玉工業
クラフトバッグ
ナチュラルな未晒クラフト紙使用の手提袋。
用途
肩掛けタイプで持ち運びにとても便利です。
色
茶
質量(g)
約104
容量(L)
約20
長さ(cm)
持ち手/約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体/45.5×13×35
素材
未晒クラフト紙、アクリル平紐
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37740800
90003100
1セット(50枚)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37742760
90003100
1セット(100枚)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750