リバージュ

リバージュ - 丸玉工業リバージュ - 丸玉工業リバージュ - 丸玉工業リバージュ - 丸玉工業リバージュ - 丸玉工業リバージュ - 丸玉工業リバージュ - 丸玉工業リバージュ - 丸玉工業

使いやすいデザインとカラーバリエーション

用途主にビジネスシーンやフォーマルな場面で使用されます。付属品底ボール入種類手提げ袋内容量1セット(10枚)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2886507990000301330ベージュミニ320110
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
2886508890000302330グレイミニ320110
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
2886509790000303330グリーンミニ320110
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
2886510690000304330ピンクミニ320110
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
2886511590000305330ブルーミニ320110
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
2886512490000701330ベージュロング440110
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
2886514090000702330グレイロング440110
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
2886514990000703330グリーンロング440110
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
2886515890000704330ピンクロング440110
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
2886516790000705330ブルーロング440110
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
2886517690000801380ベージュLP510120
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
2886518590000802380グレイLP510120
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
2886519490000805380ブルーLP510120
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
2886503690001101235ベージュキュート320100
オープン
取扱い終了
返品不可
2886504590001102235グレイキュート320100
オープン
取扱い終了
返品不可
2886505490001103235グリーンキュート320100
オープン
取扱い終了
返品不可
2886507090001104235ピンクキュート320100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする