丸玉工業
ミニデラックス
水に強く破れにくい、ビニールかぶせの紙袋
用途
ファッションアイテムとして多様なシーンで利用されます。
付属品
底ボール入
幅(mm)
330
高さ(mm)
320
種類
手提げ袋
用紙
晒クラフト
外装
ビニール
マチ(mm)
110
手紐
PPスピンドル
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28865246
90000306
306
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28865255
90000309
309
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28865264
90000317
317
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28865280
90000318
318
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28865289
90000319
319
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28865298
90000355
355
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください