丸玉工業
ロングデラックス
水に強く破れにくい、ビニールかぶせの紙袋
用途
ファッションアイテムとして多様なシーンで利用されます。
付属品
底ボール入
幅(mm)
330
高さ(mm)
440
種類
手提げ袋
用紙
晒クラフト
外装
ビニール
マチ(mm)
110
手紐
PPスピンドル
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28865307
90000707
707
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28865316
90000717
717
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28865325
90000718
718
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28865334
90000742
742
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28865350
90000755
755
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください