丸玉工業
LPデラックス
水に強く破れにくい、ビニールかぶせの紙袋
用途
ファッションアイテムとして多様なシーンで利用されます。
付属品
底ボール入
幅(mm)
380
高さ(mm)
510
種類
手提げ袋
用紙
晒クラフト
外装
ビニール
マチ(mm)
120
手紐
PPスピンドル
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28865359
90000808
808
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28865368
90000813
813
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28865377
90000814
814
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28865386
90000838
838
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28865395
90000855
855
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28865404
90000881
881
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください