丸玉工業
ジャンボデラックス
水に強く破れにくい、ビニールかぶせの紙袋
用途
ファッションアイテムとして多様なシーンで利用されます。
付属品
底ボール入
幅(mm)
410
高さ(mm)
600
種類
手提げ袋
用紙
晒クラフト
外装
ビニール
マチ(mm)
120
手紐
PPスピンドル
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28865420
90000921
921
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28865438
90000999
999
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28865429
90000955
955
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください