曜日別特売

サポートジャケット スリム

サポートジャケット スリム - ユーピーアールサポートジャケット スリム - ユーピーアールサポートジャケット スリム - ユーピーアールサポートジャケット スリム - ユーピーアールサポートジャケット スリム - ユーピーアールサポートジャケット スリム - ユーピーアールサポートジャケット スリム - ユーピーアールサポートジャケット スリム - ユーピーアール

腰や身体の負担を軽減「プロの現場で活躍するアシストスーツ」
人間工学に基づく製品開発
フォームナビ機能
ランバーサポート機能
マッスル機能
ボーン着脱式機構
腰ベルトフィッティングシステム

材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン、金属、POM、シリコン、天然ゴム、TGFグレー質量(g)約550前幅(cm)7.6後ろ幅(cm)11.5内容量1着
注意
※本製品は身体的疾患を治療するものではありません。
※本製品が謳う3つの機能の効果には個人差があります。
※下記に該当する方は着用をお控えください。
・怪我や血行不良の疾患がある方
・肩、胸、膝や装着部位に現在怪我のある方
・傷、はれもの、湿疹など異常がある方
・妊娠中または妊娠されている可能性のある方
・その他疾患のある方など
※ご使用の際には正しく装着してください。
※使用中に異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
※取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用下さい。
全6種類を絞り込む
サイズ
腰廻り(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
サイズ
身長(cm)
腰廻り(cm)
ひざ下周り(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
287743074582171870287-S155~165(腰骨の周囲)77~8823~31
オープン29,000
29,000
31,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
287743164582171870270-M162~172(腰骨の周囲)86~9626~34
オープン29,000
29,000
31,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
287743254582171870263-L168~178(腰骨の周囲)92~10429~37
オープン29,000
29,000
31,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
287743504582171870348-3L180~192(腰骨の周囲)104~11635~43
オープン29,000
29,000
31,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
093428074582171870348【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3L180~192(腰骨の周囲)104~11635~43
オープン29,000
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
287743344582171870256-LL174~186(腰骨の周囲)98~11032~40
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする