曜日別特売

キャストアクリル板 #1332

キャストアクリル板 #1332 - カナセライト

カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。
プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。

用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリルオパール比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5(m/m℃)全光線透過率(%)54.5曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度99吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※カナセライトには板厚許容差、寸法許容差がございます。
※温度及び湿度により伸縮します。
※物理的性質は板厚4mmの数値です。全光線透過率は板厚3mmの数値です。
※記載物性値は測定値であり保証値ではありません。
※これらの数値・データは品質、物性改良等の為、予告なく変更する事があります。
※色目については写真での見え方と実際の見え方に違いがございます。また、透過の見え方を分かりやすくする為裏側に柄をつけています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
287758201332138011202
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
287758291332138011203
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
287758381332138011205
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28775847133218509202
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28775856133218609253
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28775865133218609255
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
287758741332203010202
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
287758901332206010603
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
287758991332206010605
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする