曜日別特売

キャストアクリル板 #1400

キャストアクリル板 #1400 - カナセライト

カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。
プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。

用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等ホワイト材質アクリル比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5(m/m℃)全光線透過率(%)8曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度99吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※カナセライトには板厚許容差、寸法許容差がございます。
※温度及び湿度により伸縮します。
※物理的性質は板厚4mmの数値です。全光線透過率は板厚3mmの数値です。
※記載物性値は測定値であり保証値ではありません。
※これらの数値・データは品質、物性改良等の為、予告なく変更する事があります。
※色目については写真での見え方と実際の見え方に違いがございます。また、透過の見え方を分かりやすくする為裏側に柄をつけています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
287759081400211201380
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
287759171400311201380
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
287759261400511201380
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28775935140029201850
オープン
12,880
14,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28775944140039201850
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28775960140059201850
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
287759691400210202030
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
287759781400310202030
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
287759871400510202030
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする