曜日別特売

【電球セット】4灯シーリングライト

【電球セット】4灯シーリングライト - YAMAZEN(山善)【電球セット】4灯シーリングライト - YAMAZEN(山善)【電球セット】4灯シーリングライト - YAMAZEN(山善)【電球セット】4灯シーリングライト - YAMAZEN(山善)【電球セット】4灯シーリングライト - YAMAZEN(山善)【電球セット】4灯シーリングライト - YAMAZEN(山善)【電球セット】4灯シーリングライト - YAMAZEN(山善)【電球セット】4灯シーリングライト - YAMAZEN(山善)

部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト(60W形相当電球4個セット)。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。
主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。
昼間もアクセントとなる存在感。
工具不要ですぐに取り付け可能。

用途シーリングライト、照明として。天井照明/リビング/ダイニング/スポットライト/電球/角度調節/おしゃれ電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年セード寸法(mm)Φ84適合電球口金E:26、8.2W以下のLED 電球内容量1セット
注意
※白熱球および電球型蛍光灯は使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28779715SPL-A4R83(WH)+LDA7DGK62T*2ホワイト昼光色
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28779724SPL-A4R83(BK)+LDA7DGK62T*2ブラック昼光色
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28779740SPL-A4R83(WH)+LDA7LGK62T*2ホワイト電球色
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28779749SPL-A4R83(BK)+LDA7LGK62T*2ブラック電球色
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする