オリエント
ふとんdeクッション
布団を使用しない季節に押し入れにしまわずインテリアとして活用できるアイデア商品です。
この収納袋なら、掛け布団をいれてクッションとしてご使用いただけます。
材質
収納袋生地:ポリエステル、ファスナーテープ:ナイロン、ファスナースライダー:亜鉛合金、ファスナーエレメント:ポリエステル
質量(g)
205
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
350×730
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28779810
OR-3461
モスグリーン
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
28779819
OR-3471
クリーム
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
28779828
OR-3472
ブラウン
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください