曜日別特売

充電式ベルトファン

充電式ベルトファン - トライメイト充電式ベルトファン - トライメイト充電式ベルトファン - トライメイト充電式ベルトファン - トライメイト
(1件のレビュー)

ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。
クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。
ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。

用途夏の暑さ対策に寸法(mm)90×87×70質量(g)214風量調整3段階充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)4500連続動作時間強:約5内容量1個
注意
※製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。落としたり、ぶつけたりした際の衝撃により充電池に悪影響を及ぼす恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28783084TR-JBF-BKブラック
オープン
4,990
5,489(税込)
当日出荷
28783100TR-JBF-WHホワイト
オープン
4,990
5,489(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28783084
2024-07-15
用途: 工場作業員への熱中症対策
太華工業株式会社製造業

片方が重く作業中に傾くことがある。
風量は問題ないが、もう少し小さくなると、なお良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする