曜日別特売

パソコンケース14.0インチまで対応 撥水 耐衝撃 軽量

パソコンケース14.0インチまで対応 撥水 耐衝撃 軽量 - トライメイトパソコンケース14.0インチまで対応 撥水 耐衝撃 軽量 - トライメイトパソコンケース14.0インチまで対応 撥水 耐衝撃 軽量 - トライメイトパソコンケース14.0インチまで対応 撥水 耐衝撃 軽量 - トライメイトパソコンケース14.0インチまで対応 撥水 耐衝撃 軽量 - トライメイトパソコンケース14.0インチまで対応 撥水 耐衝撃 軽量 - トライメイトパソコンケース14.0インチまで対応 撥水 耐衝撃 軽量 - トライメイトパソコンケース14.0インチまで対応 撥水 耐衝撃 軽量 - トライメイト

ポリウレタンレザー製のパソコンケースです。
表面は撥水仕様となっておりパソコンを水滴などから守ります。
本体内部にはベルベット生地を使用しており、外部からの衝撃からパソコンを守ります。

用途パソコンの持ち運びの衝撃対策に材質表面:ポリウレタン/裏面:ベルベット生地寸法(mm)355×20×260質量(g)230適合サイズ14.0インチまでのパソコン表面撥水仕様特性衝撃吸収内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28782987TR-PCC001-GRグレイ
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
28782996TR-PCC001-BKブラック
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
28783005TR-PCC001-PKピンク
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
28783014TR-PCC001-BLブルー
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする