トライメイト
パソコンケース15.6インチまで対応 撥水 耐衝撃 軽量
ポリウレタンレザー製のパソコンケースです。
表面は撥水仕様となっておりパソコンを水滴などから守ります。
本体内部にはベルベット生地を使用しており、外部からの衝撃からパソコンを守ります。
用途
パソコンの持ち運びの衝撃対策に
材質
表面:ポリウレタン/裏面:ベルベット生地
寸法(mm)
395×20×260
質量(g)
270
適合サイズ
15.6インチまでのパソコン
表面
撥水仕様
特性
衝撃吸収
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28783030
TR-PCC002-GR
グレイ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
28783057
TR-PCC002-BL
ブルー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
28783039
TR-PCC002-BK
ブラック
オープン
取扱い終了
28783048
TR-PCC002-PK
ピンク
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください