LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
コードレスリベッター 電池パック
コードレスリベッターR2B2用の電池パックです。
適合
【充電器】BC037T
定格電圧(V)
18
バッテリー
リチウムイオン蓄電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
※メーカーチラシ(1.16MB)
注意
※充電時間は充電環境(周囲温度等)及び電池パックの状態により多少の時間の差異があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28784518
BPL1825
2.5
60(実用充電80%)、65(満充電100%)
¥
20,210
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
28784527
BPL1850
5
125(実用充電80%)、1355(満充電100%)
¥
31,790
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください