FANS(フジコー)
カーペット
カットしてもカット面はほつれることがありません。
用途
結婚式やイベントに使用されている白色のパンチカーペット
材質
ポリエステル繊維、ポリプロピレン基布、SBR樹脂
厚さ(mm)
3.6
色
ホワイト
タイプ
ロール
長さ(m)
25
直径(Φcm)
32
防炎性能試験番号
EO990175
内容量
1巻(25m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28783450
WHT
0.91
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783459
WHT
1.82
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください