曜日別特売

クイックパイプクランプS

クイックパイプクランプS - エツミクイックパイプクランプS - エツミクイックパイプクランプS - エツミクイックパイプクランプS - エツミクイックパイプクランプS - エツミクイックパイプクランプS - エツミクイックパイプクランプS - エツミクイックパイプクランプS - エツミ

丸パイプ用クランプとアームとGoproアダプターのセット、クイックパイプクランプS。
コンパクトカメラやアクションカムカメラの設置に最適。丸パイプへの固定に最適なクランプとカメラアームとGoproアダプターのセットです。350gまで積載可能(※メーカーテストによる)ですが、耐荷重はパイプの表面状態や振動の有無に依存します。特に移動しながらの撮影に用いる場合は、十分な落下防止対策の上でご使用ください。

付属品Gopro用アダプター寸法(mm)約65×112×42 (Gopro用アダプター・突起部含む)質量(g)約130適合幅(mm)パイプ固定:Φ13~25三脚取付ねじ1/4インチ・三脚用オスネジ耐荷重(g)約350プレート寸法(Φmm)カメラプレート:25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28783215VE-6910
5,200
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする