Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V

Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V - NSP

炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖
上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様スーパーチタン加工混率(%)ポリエステル100動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28786557ND-1122/ハンターグリーン/S+SK23011K90ハンターグリーンS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786566ND-1122/ハンターグリーン/M+SK23011K90ハンターグリーンM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786575ND-1122/ハンターグリーン/L+SK23011K90ハンターグリーンL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786584ND-1122/ハンターグリーン/2L+SK23011K90ハンターグリーン2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786600ND-1122/ハンターグリーン/3L+SK23011K90ハンターグリーン3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786609ND-1122/ハンターグリーン/4L+SK23011K90ハンターグリーン4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786618ND-1122/ハンターグリーン/5L+SK23011K90ハンターグリーン5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786627ND-1122/ネイビー/S+SK23011K90ネイビーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786636ND-1122/ネイビー/M+SK23011K90ネイビーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786645ND-1122/ネイビー/L+SK23011K90ネイビーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786654ND-1122/ネイビー/2L+SK23011K90ネイビー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786670ND-1122/ネイビー/3L+SK23011K90ネイビー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786679ND-1122/ネイビー/4L+SK23011K90ネイビー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786688ND-1122/ネイビー/5L+SK23011K90ネイビー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786697ND-1122/シルバー/S+SK23011K90シルバーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786706ND-1122/シルバー/M+SK23011K90シルバーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786715ND-1122/シルバー/L+SK23011K90シルバーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786724ND-1122/シルバー/2L+SK23011K90シルバー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786740ND-1122/シルバー/3L+SK23011K90シルバー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786749ND-1122/シルバー/4L+SK23011K90シルバー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786758ND-1122/シルバー/5L+SK23011K90シルバー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786767ND-1122/レッド/S+SK23011K90レッドS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786776ND-1122/レッド/M+SK23011K90レッドM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786785ND-1122/レッド/L+SK23011K90レッドL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786794ND-1122/レッド/2L+SK23011K90レッド2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786810ND-1122/レッド/3L+SK23011K90レッド3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786819ND-1122/レッド/4L+SK23011K90レッド4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786828ND-1122/レッド/5L+SK23011K90レッド5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786837ND-1122/杢グレー/S+SK23011K90杢グレーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786846ND-1122/杢グレー/M+SK23011K90杢グレーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786855ND-1122/杢グレー/L+SK23011K90杢グレーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786864ND-1122/杢グレー/2L+SK23011K90杢グレー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786880ND-1122/杢グレー/3L+SK23011K90杢グレー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786889ND-1122/杢グレー/4L+SK23011K90杢グレー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786898ND-1122/杢グレー/5L+SK23011K90杢グレー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする