曜日別特売

Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V

Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V - NSP

段違いの涼しさを実現したハイスペックジェットスペーサータイプ
さらに上部ファン・3Dエリを備え、機能性を向上しました

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様長袖、3Dエリ、着脱フード(別売)対応、上部ファン仕様付属品空調服(R)ワンタッチファン(ブラック)(FA23112シリーズ)/空調服(R)バッテリー(BT23211)/空調服(R)バッテリーケース(CA23510)/空調服(R)ケーブル(CB23311)/空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)セット内容セット品混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]商品タイプポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(上部ファン仕様)内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28786907NA-1122/杢グレー/S+SK23011K90杢グレーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786916NA-1122/杢グレー/M+SK23011K90杢グレーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786925NA-1122/杢グレー/L+SK23011K90杢グレーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786934NA-1122/杢グレー/2L+SK23011K90杢グレー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786950NA-1122/杢グレー/3L+SK23011K90杢グレー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786959NA-1122/杢グレー/4L+SK23011K90杢グレー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786968NA-1122/杢グレー/5L+SK23011K90杢グレー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786977NA-1122/ネイビー/S+SK23011K90ネイビーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786986NA-1122/ネイビー/M+SK23011K90ネイビーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786995NA-1122/ネイビー/L+SK23011K90ネイビーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787004NA-1122/ネイビー/2L+SK23011K90ネイビー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787020NA-1122/ネイビー/3L+SK23011K90ネイビー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787029NA-1122/ネイビー/4L+SK23011K90ネイビー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787038NA-1122/ネイビー/5L+SK23011K90ネイビー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787047NA-1122/シルバー/S+SK23011K90シルバーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787056NA-1122/シルバー/M+SK23011K90シルバーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787065NA-1122/シルバー/L+SK23011K90シルバーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787074NA-1122/シルバー/2L+SK23011K90シルバー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787090NA-1122/シルバー/3L+SK23011K90シルバー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787099NA-1122/シルバー/4L+SK23011K90シルバー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787108NA-1122/シルバー/5L+SK23011K90シルバー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787117NA-1122/レッド/S+SK23011K90レッドS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787126NA-1122/レッド/M+SK23011K90レッドM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787135NA-1122/レッド/L+SK23011K90レッドL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787144NA-1122/レッド/2L+SK23011K90レッド2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787160NA-1122/レッド/3L+SK23011K90レッド3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787169NA-1122/レッド/4L+SK23011K90レッド4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787178NA-1122/レッド/5L+SK23011K90レッド5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787187NA-1122/ハンターグリーン/S+SK23011K90ハンターグリーンS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787196NA-1122/ハンターグリーン/M+SK23011K90ハンターグリーンM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787205NA-1122/ハンターグリーン/L+SK23011K90ハンターグリーンL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787214NA-1122/ハンターグリーン/2L+SK23011K90ハンターグリーン2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787230NA-1122/ハンターグリーン/3L+SK23011K90ハンターグリーン3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787239NA-1122/ハンターグリーン/4L+SK23011K90ハンターグリーン4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28787248NA-1122/ハンターグリーン/5L+SK23011K90ハンターグリーン5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする