NSP
Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V
視認性を確保し安全と快適を融合した反射材ベスト
反射材付の為、林業や道路工事等、安全の為に視認性を高めたい方にお勧め
モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様
スーパーチタン加工、タチエリ・ベスト(反射材仕様)
動作時間
5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]
素材
ポリエステル
最大風量(L/min)
106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]
内容量
1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28789059
NC-1071/オレンジ/S+SK23011K90
オレンジ
S
112
41
62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789068
NC-1071/オレンジ/M+SK23011K90
オレンジ
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789077
NC-1071/オレンジ/L+SK23011K90
オレンジ
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789086
NC-1071/オレンジ/2L+SK23011K90
オレンジ
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789095
NC-1071/オレンジ/3L+SK23011K90
オレンジ
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789104
NC-1071/オレンジ/4L+SK23011K90
オレンジ
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789120
NC-1071/オレンジ/5L+SK23011K90
オレンジ
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789129
NC-1071/シルバー/S+SK23011K90
シルバー
S
112
41
62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789138
NC-1071/シルバー/M+SK23011K90
シルバー
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789147
NC-1071/シルバー/L+SK23011K90
シルバー
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789156
NC-1071/シルバー/2L+SK23011K90
シルバー
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789165
NC-1071/シルバー/3L+SK23011K90
シルバー
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789174
NC-1071/シルバー/4L+SK23011K90
シルバー
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789190
NC-1071/シルバー/5L+SK23011K90
シルバー
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください