NSP
Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V
機能性とデザイン性を両立したジェットスペーサー仕様の半袖
ジャットスペーサー効果でフルハーネス・刈払機等にも対応
モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様
スーパーチタン加工、タチエリ・半袖(内側仕切ポケット)
動作時間
5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]
素材
ポリエステル
最大風量(L/min)
106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]
内容量
1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28789339
ND-1121/レッド/S+SK23011K90
レッド
S
112
48
22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789348
ND-1121/レッド/M+SK23011K90
レッド
M
116
50
23
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789357
ND-1121/レッド/L+SK23011K90
レッド
L
120
52
24
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789366
ND-1121/レッド/2L+SK23011K90
レッド
2L
124
54
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789375
ND-1121/レッド/3L+SK23011K90
レッド
3L
132
56
26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789384
ND-1121/レッド/4L+SK23011K90
レッド
4L
140
58
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789400
ND-1121/レッド/5L+SK23011K90
レッド
5L
148
60
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789409
ND-1121/ネイビー/S+SK23011K90
ネイビー
S
112
48
22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789418
ND-1121/ネイビー/M+SK23011K90
ネイビー
M
116
50
23
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789427
ND-1121/ネイビー/L+SK23011K90
ネイビー
L
120
52
24
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789436
ND-1121/ネイビー/2L+SK23011K90
ネイビー
2L
124
54
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789445
ND-1121/ネイビー/3L+SK23011K90
ネイビー
3L
132
56
26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789454
ND-1121/ネイビー/4L+SK23011K90
ネイビー
4L
140
58
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789470
ND-1121/ネイビー/5L+SK23011K90
ネイビー
5L
148
60
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789479
ND-1121/シルバー/S+SK23011K90
シルバー
S
112
48
22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789488
ND-1121/シルバー/M+SK23011K90
シルバー
M
116
50
23
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789497
ND-1121/シルバー/L+SK23011K90
シルバー
L
120
52
24
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789506
ND-1121/シルバー/2L+SK23011K90
シルバー
2L
124
54
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789515
ND-1121/シルバー/3L+SK23011K90
シルバー
3L
132
56
26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789524
ND-1121/シルバー/4L+SK23011K90
シルバー
4L
140
58
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789540
ND-1121/シルバー/5L+SK23011K90
シルバー
5L
148
60
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789549
ND-1121/杢グレー/S+SK23011K90
杢グレー
S
112
48
22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789558
ND-1121/杢グレー/M+SK23011K90
杢グレー
M
116
50
23
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789567
ND-1121/杢グレー/L+SK23011K90
杢グレー
L
120
52
24
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789576
ND-1121/杢グレー/2L+SK23011K90
杢グレー
2L
124
54
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789585
ND-1121/杢グレー/3L+SK23011K90
杢グレー
3L
132
56
26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789594
ND-1121/杢グレー/4L+SK23011K90
杢グレー
4L
140
58
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789610
ND-1121/杢グレー/5L+SK23011K90
杢グレー
5L
148
60
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789619
ND-1121/ハンターグリーン/S+SK23011K90
ハンターグリーン
S
112
48
22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789628
ND-1121/ハンターグリーン/M+SK23011K90
ハンターグリーン
M
116
50
23
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789637
ND-1121/ハンターグリーン/L+SK23011K90
ハンターグリーン
L
120
52
24
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789646
ND-1121/ハンターグリーン/2L+SK23011K90
ハンターグリーン
2L
124
54
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789655
ND-1121/ハンターグリーン/3L+SK23011K90
ハンターグリーン
3L
132
56
26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789664
ND-1121/ハンターグリーン/4L+SK23011K90
ハンターグリーン
4L
140
58
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789680
ND-1121/ハンターグリーン/5L+SK23011K90
ハンターグリーン
5L
148
60
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください