曜日別特売

Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V

Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V - NSP

クールなデザインと機能性を兼ね備えたジェットスペーサータイプ
おしゃれなツートンカラーデザインで作業時以外に通勤やアウトドアなど様々なシーンで活用できます

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様長袖、3Dエリ、着脱フード(別売り)対応、腰ファン仕様セット内容セット品混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]商品タイプポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(内側仕切ポケット)内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28789829NA-1121/杢グレー/S+SK23011K90杢グレーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789838NA-1121/杢グレー/M+SK23011K90杢グレーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789847NA-1121/杢グレー/L+SK23011K90杢グレーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789856NA-1121/杢グレー/2L+SK23011K90杢グレー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789865NA-1121/杢グレー/3L+SK23011K90杢グレー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789874NA-1121/杢グレー/4L+SK23011K90杢グレー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789890NA-1121/杢グレー/5L+SK23011K90杢グレー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789899NA-1121/ネイビー/S+SK23011K90ネイビーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789908NA-1121/ネイビー/M+SK23011K90ネイビーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789917NA-1121/ネイビー/L+SK23011K90ネイビーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789926NA-1121/ネイビー/2L+SK23011K90ネイビー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789935NA-1121/ネイビー/3L+SK23011K90ネイビー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789944NA-1121/ネイビー/4L+SK23011K90ネイビー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789960NA-1121/ネイビー/5L+SK23011K90ネイビー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789969NA-1121/シルバー/S+SK23011K90シルバーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789978NA-1121/シルバー/M+SK23011K90シルバーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789987NA-1121/シルバー/L+SK23011K90シルバーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789996NA-1121/シルバー/2L+SK23011K90シルバー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790005NA-1121/シルバー/3L+SK23011K90シルバー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790014NA-1121/シルバー/4L+SK23011K90シルバー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790030NA-1121/シルバー/5L+SK23011K90シルバー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790039NA-1121/レッド/S+SK23011K90レッドS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790048NA-1121/レッド/M+SK23011K90レッドM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790057NA-1121/レッド/L+SK23011K90レッドL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790066NA-1121/レッド/2L+SK23011K90レッド2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790075NA-1121/レッド/3L+SK23011K90レッド3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790084NA-1121/レッド/4L+SK23011K90レッド4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790100NA-1121/レッド/5L+SK23011K90レッド5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790109NA-1121/ハンターグリーン/S+SK23011K90ハンターグリーンS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790118NA-1121/ハンターグリーン/M+SK23011K90ハンターグリーンM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790127NA-1121/ハンターグリーン/L+SK23011K90ハンターグリーンL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790136NA-1121/ハンターグリーン/2L+SK23011K90ハンターグリーン2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790145NA-1121/ハンターグリーン/3L+SK23011K90ハンターグリーン3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790154NA-1121/ハンターグリーン/4L+SK23011K90ハンターグリーン4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790170NA-1121/ハンターグリーン/5L+SK23011K90ハンターグリーン5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする