曜日別特売

Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V

Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V - NSP

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ
林業や道路工事などで事故リスクが低減します。

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28791615NC-1072/オレンジ/S+SK23011K90オレンジS1124162
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791624NC-1072/オレンジ/M+SK23011K90オレンジM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791640NC-1072/オレンジ/L+SK23011K90オレンジL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791649NC-1072/オレンジ/2L+SK23011K90オレンジ2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791658NC-1072/オレンジ/3L+SK23011K90オレンジ3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791667NC-1072/オレンジ/4L+SK23011K90オレンジ4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791676NC-1072/オレンジ/5L+SK23011K90オレンジ5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791685NC-1072/ブルー/S+SK23011K90ブルーS1124162
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791694NC-1072/ブルー/M+SK23011K90ブルーM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791710NC-1072/ブルー/L+SK23011K90ブルーL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791719NC-1072/ブルー/2L+SK23011K90ブルー2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791728NC-1072/ブルー/3L+SK23011K90ブルー3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791737NC-1072/ブルー/4L+SK23011K90ブルー4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791746NC-1072/ブルー/5L+SK23011K90ブルー5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする