曜日別特売

Nクールウェア フルハーネス対応(ベスト)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V

Nクールウェア フルハーネス対応(ベスト)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V - NSP

安全性と快適さを両立させた多機能なフルハーネス対応ベスト
首や脇から涼しい風が抜け、効果的に体を冷却

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様スーパーチタン加工、タチエリ・ベスト(フルハーネス仕様)動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]素材ポリエステル最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28793968NC-1131/シルバー/S+SK23011R70シルバーS1124162
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793977NC-1131/シルバー/M+SK23011R70シルバーM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793986NC-1131/シルバー/L+SK23011R70シルバーL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793995NC-1131/シルバー/2L+SK23011R70シルバー2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794004NC-1131/シルバー/3L+SK23011R70シルバー3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794020NC-1131/シルバー/4L+SK23011R70シルバー4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794029NC-1131/シルバー/5L+SK23011R70シルバー5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794038NC-1131/ネイビー/S+SK23011R70ネイビーS1124162
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794047NC-1131/ネイビー/M+SK23011R70ネイビーM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794056NC-1131/ネイビー/L+SK23011R70ネイビーL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794065NC-1131/ネイビー/2L+SK23011R70ネイビー2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794074NC-1131/ネイビー/3L+SK23011R70ネイビー3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794090NC-1131/ネイビー/4L+SK23011R70ネイビー4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794099NC-1131/ネイビー/5L+SK23011R70ネイビー5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794108NC-1131/レッド/S+SK23011R70レッドS1124162
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794117NC-1131/レッド/M+SK23011R70レッドM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794126NC-1131/レッド/L+SK23011R70レッドL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794135NC-1131/レッド/2L+SK23011R70レッド2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794144NC-1131/レッド/3L+SK23011R70レッド3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794160NC-1131/レッド/4L+SK23011R70レッド4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794169NC-1131/レッド/5L+SK23011R70レッド5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794178NC-1131/杢グレー/S+SK23011R70杢グレーS1124162
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794187NC-1131/杢グレー/M+SK23011R70杢グレーM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794196NC-1131/杢グレー/L+SK23011R70杢グレーL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794205NC-1131/杢グレー/2L+SK23011R70杢グレー2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794214NC-1131/杢グレー/3L+SK23011R70杢グレー3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794230NC-1131/杢グレー/4L+SK23011R70杢グレー4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794239NC-1131/杢グレー/5L+SK23011R70杢グレー5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794248NC-1131/ハンターグリーン/S+SK23011R70ハンターグリーンS1124162
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794257NC-1131/ハンターグリーン/M+SK23011R70ハンターグリーンM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794266NC-1131/ハンターグリーン/L+SK23011R70ハンターグリーンL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794275NC-1131/ハンターグリーン/2L+SK23011R70ハンターグリーン2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794284NC-1131/ハンターグリーン/3L+SK23011R70ハンターグリーン3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794300NC-1131/ハンターグリーン/4L+SK23011R70ハンターグリーン4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28794309NC-1131/ハンターグリーン/5L+SK23011R70ハンターグリーン5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする