Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V

Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V - NSP

視認性を確保し安全と快適を融合した反射材ベスト
反射材付の為、林業や道路工事等、安全の為に視認性を高めたい方にお勧め

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様スーパーチタン加工、タチエリ・ベスト(反射材仕様)動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]素材ポリエステル最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28795140NC-1071/オレンジ/S+SK23011R70オレンジS1124162
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795149NC-1071/オレンジ/M+SK23011R70オレンジM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795158NC-1071/オレンジ/L+SK23011R70オレンジL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795167NC-1071/オレンジ/2L+SK23011R70オレンジ2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795176NC-1071/オレンジ/3L+SK23011R70オレンジ3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795185NC-1071/オレンジ/4L+SK23011R70オレンジ4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795194NC-1071/オレンジ/5L+SK23011R70オレンジ5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795210NC-1071/シルバー/S+SK23011R70シルバーS1124162
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795219NC-1071/シルバー/M+SK23011R70シルバーM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795228NC-1071/シルバー/L+SK23011R70シルバーL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795237NC-1071/シルバー/2L+SK23011R70シルバー2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795246NC-1071/シルバー/3L+SK23011R70シルバー3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795255NC-1071/シルバー/4L+SK23011R70シルバー4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795264NC-1071/シルバー/5L+SK23011R70シルバー5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする