曜日別特売

Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V

Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V - NSP

クールなデザインと機能性を兼ね備えたジェットスペーサータイプ
おしゃれなツートンカラーデザインで作業時以外に通勤やアウトドアなど様々なシーンで活用できます

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様長袖、3Dエリ、着脱フード(別売り)対応、腰ファン仕様セット内容セット品混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]商品タイプポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(内側仕切ポケット)内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28795910NA-1121/杢グレー/S+SK23011R70杢グレーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795919NA-1121/杢グレー/M+SK23011R70杢グレーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795928NA-1121/杢グレー/L+SK23011R70杢グレーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795937NA-1121/杢グレー/2L+SK23011R70杢グレー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795946NA-1121/杢グレー/3L+SK23011R70杢グレー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795955NA-1121/杢グレー/4L+SK23011R70杢グレー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795964NA-1121/杢グレー/5L+SK23011R70杢グレー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795980NA-1121/ネイビー/S+SK23011R70ネイビーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795989NA-1121/ネイビー/M+SK23011R70ネイビーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795998NA-1121/ネイビー/L+SK23011R70ネイビーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796007NA-1121/ネイビー/2L+SK23011R70ネイビー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796016NA-1121/ネイビー/3L+SK23011R70ネイビー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796025NA-1121/ネイビー/4L+SK23011R70ネイビー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796034NA-1121/ネイビー/5L+SK23011R70ネイビー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796050NA-1121/シルバー/S+SK23011R70シルバーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796059NA-1121/シルバー/M+SK23011R70シルバーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796068NA-1121/シルバー/L+SK23011R70シルバーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796077NA-1121/シルバー/2L+SK23011R70シルバー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796086NA-1121/シルバー/3L+SK23011R70シルバー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796095NA-1121/シルバー/4L+SK23011R70シルバー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796104NA-1121/シルバー/5L+SK23011R70シルバー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796120NA-1121/レッド/S+SK23011R70レッドS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796129NA-1121/レッド/M+SK23011R70レッドM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796138NA-1121/レッド/L+SK23011R70レッドL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796147NA-1121/レッド/2L+SK23011R70レッド2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796156NA-1121/レッド/3L+SK23011R70レッド3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796165NA-1121/レッド/4L+SK23011R70レッド4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796174NA-1121/レッド/5L+SK23011R70レッド5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796190NA-1121/ハンターグリーン/S+SK23011R70ハンターグリーンS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796199NA-1121/ハンターグリーン/M+SK23011R70ハンターグリーンM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796208NA-1121/ハンターグリーン/L+SK23011R70ハンターグリーンL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796217NA-1121/ハンターグリーン/2L+SK23011R70ハンターグリーン2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796226NA-1121/ハンターグリーン/3L+SK23011R70ハンターグリーン3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796235NA-1121/ハンターグリーン/4L+SK23011R70ハンターグリーン4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796244NA-1121/ハンターグリーン/5L+SK23011R70ハンターグリーン5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする