Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V

Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V - NSP

機能性重視派へ、段違いの涼しさを実現
ジェットスペーサーにより、どんな姿勢でも首筋から風が抜けやすく、より涼しく進化しました。

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様長袖、タチエリ、腰ファン仕様セット内容セット品混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28796260NA-1111/ブルー/チャコール/S+SK23011R70ブルー/チャコールS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796269NA-1111/ブルー/チャコール/M+SK23011R70ブルー/チャコールM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796278NA-1111/ブルー/チャコール/L+SK23011R70ブルー/チャコールL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796287NA-1111/ブルー/チャコール/2L+SK23011R70ブルー/チャコール2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796296NA-1111/ブルー/チャコール/3L+SK23011R70ブルー/チャコール3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796305NA-1111/ブルー/チャコール/4L+SK23011R70ブルー/チャコール4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796314NA-1111/ブルー/チャコール/5L+SK23011R70ブルー/チャコール5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796330NA-1111/シルバー/S+SK23011R70シルバーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796339NA-1111/シルバー/M+SK23011R70シルバーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796348NA-1111/シルバー/L+SK23011R70シルバーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796357NA-1111/シルバー/2L+SK23011R70シルバー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796366NA-1111/シルバー/3L+SK23011R70シルバー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796375NA-1111/シルバー/4L+SK23011R70シルバー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796384NA-1111/シルバー/5L+SK23011R70シルバー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796400NA-1111/モスグリーン/S+SK23011R70モスグリーンS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796409NA-1111/モスグリーン/M+SK23011R70モスグリーンM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796418NA-1111/モスグリーン/L+SK23011R70モスグリーンL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796427NA-1111/モスグリーン/2L+SK23011R70モスグリーン2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796436NA-1111/モスグリーン/3L+SK23011R70モスグリーン3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796445NA-1111/モスグリーン/4L+SK23011R70モスグリーン4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796454NA-1111/モスグリーン/5L+SK23011R70モスグリーン5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796470NA-1111/ブルー/S+SK23011R70ブルーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796479NA-1111/ブルー/M+SK23011R70ブルーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796488NA-1111/ブルー/L+SK23011R70ブルーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796497NA-1111/ブルー/2L+SK23011R70ブルー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796506NA-1111/ブルー/3L+SK23011R70ブルー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796515NA-1111/ブルー/4L+SK23011R70ブルー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796524NA-1111/ブルー/5L+SK23011R70ブルー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796540NA-1111/チャコールグレー/S+SK23011R70チャコールグレーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796549NA-1111/チャコールグレー/M+SK23011R70チャコールグレーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796558NA-1111/チャコールグレー/L+SK23011R70チャコールグレーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796567NA-1111/チャコールグレー/2L+SK23011R70チャコールグレー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796576NA-1111/チャコールグレー/3L+SK23011R70チャコールグレー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796585NA-1111/チャコールグレー/4L+SK23011R70チャコールグレー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796594NA-1111/チャコールグレー/5L+SK23011R70チャコールグレー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796610NA-1111/シルバー/チャコール/S+SK23011R70シルバー/チャコールS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796619NA-1111/シルバー/チャコール/M+SK23011R70シルバー/チャコールM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796628NA-1111/シルバー/チャコール/L+SK23011R70シルバー/チャコールL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796637NA-1111/シルバー/チャコール/2L+SK23011R70シルバー/チャコール2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796646NA-1111/シルバー/チャコール/3L+SK23011R70シルバー/チャコール3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796655NA-1111/シルバー/チャコール/4L+SK23011R70シルバー/チャコール4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796664NA-1111/シルバー/チャコール/5L+SK23011R70シルバー/チャコール5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796680NA-1011/ブルー/S+SK23011R70ブルーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796689NA-1011/ブルー/M+SK23011R70ブルーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796698NA-1011/ブルー/L+SK23011R70ブルーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796707NA-1011/ブルー/2L+SK23011R70ブルー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796716NA-1011/ブルー/3L+SK23011R70ブルー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796725NA-1011/ブルー/4L+SK23011R70ブルー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796734NA-1011/ブルー/5L+SK23011R70ブルー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28796750NA-1011/シルバー/S+SK23011R70シルバーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする