Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V

Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V - NSP

段違いの涼しさを実現したハイスペックジェットスペーサータイプ
さらに上部ファン・3Dエリを備え、機能性を向上しました

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様長袖、3Dエリ、着脱フード(別売)対応、上部ファン仕様付属品空調服(R)ワンタッチファン(グレー)(FA23112シリーズ)/空調服(R)バッテリー(BT23211)/空調服(R)バッテリーケース(CA23510)/空調服(R)ケーブル(CB23311)/空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)セット内容セット品混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]商品タイプポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(上部ファン仕様)内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28799069NA-1122/杢グレー/S+SK23011K50杢グレーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799078NA-1122/杢グレー/M+SK23011K50杢グレーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799087NA-1122/杢グレー/L+SK23011K50杢グレーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799096NA-1122/杢グレー/2L+SK23011K50杢グレー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799105NA-1122/杢グレー/3L+SK23011K50杢グレー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799114NA-1122/杢グレー/4L+SK23011K50杢グレー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799130NA-1122/杢グレー/5L+SK23011K50杢グレー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799139NA-1122/ネイビー/S+SK23011K50ネイビーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799148NA-1122/ネイビー/M+SK23011K50ネイビーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799157NA-1122/ネイビー/L+SK23011K50ネイビーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799166NA-1122/ネイビー/2L+SK23011K50ネイビー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799175NA-1122/ネイビー/3L+SK23011K50ネイビー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799184NA-1122/ネイビー/4L+SK23011K50ネイビー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799200NA-1122/ネイビー/5L+SK23011K50ネイビー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799209NA-1122/シルバー/S+SK23011K50シルバーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799218NA-1122/シルバー/M+SK23011K50シルバーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799227NA-1122/シルバー/L+SK23011K50シルバーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799236NA-1122/シルバー/2L+SK23011K50シルバー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799245NA-1122/シルバー/3L+SK23011K50シルバー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799254NA-1122/シルバー/4L+SK23011K50シルバー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799270NA-1122/シルバー/5L+SK23011K50シルバー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799279NA-1122/レッド/S+SK23011K50レッドS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799288NA-1122/レッド/M+SK23011K50レッドM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799297NA-1122/レッド/L+SK23011K50レッドL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799306NA-1122/レッド/2L+SK23011K50レッド2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799315NA-1122/レッド/3L+SK23011K50レッド3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799324NA-1122/レッド/4L+SK23011K50レッド4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799340NA-1122/レッド/5L+SK23011K50レッド5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799349NA-1122/ハンターグリーン/S+SK23011K50ハンターグリーンS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799358NA-1122/ハンターグリーン/M+SK23011K50ハンターグリーンM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799367NA-1122/ハンターグリーン/L+SK23011K50ハンターグリーンL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799376NA-1122/ハンターグリーン/2L+SK23011K50ハンターグリーン2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799385NA-1122/ハンターグリーン/3L+SK23011K50ハンターグリーン3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799394NA-1122/ハンターグリーン/4L+SK23011K50ハンターグリーン4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799410NA-1122/ハンターグリーン/5L+SK23011K50ハンターグリーン5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする