曜日別特売

Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V

Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V - NSP

手触り・肌触りも良く着心地に優れる綿100%ジェットスペーサー仕様のベスト
風が通り抜ける清涼感

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様タチエリ・ベスト動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]素材綿最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28801354NC-2011/ネイビー/S+SK23011K50ネイビーS1124362
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801370NC-2011/ネイビー/M+SK23011K50ネイビーM1164564
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801379NC-2011/ネイビー/L+SK23011K50ネイビーL1204766
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801388NC-2011/ネイビー/2L+SK23011K50ネイビー2L1244968
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801397NC-2011/ネイビー/3L+SK23011K50ネイビー3L1325170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801406NC-2011/ネイビー/4L+SK23011K50ネイビー4L1405370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801415NC-2011/ネイビー/5L+SK23011K50ネイビー5L1485570
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801424NC-2011/シルバー/S+SK23011K50シルバーS1124362
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801440NC-2011/シルバー/M+SK23011K50シルバーM1164564
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801449NC-2011/シルバー/L+SK23011K50シルバーL1204766
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801458NC-2011/シルバー/2L+SK23011K50シルバー2L1244968
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801467NC-2011/シルバー/3L+SK23011K50シルバー3L1325170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801476NC-2011/シルバー/4L+SK23011K50シルバー4L1405370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28801485NC-2011/シルバー/5L+SK23011K50シルバー5L1485570
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする