Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V

Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V - NSP

クールなデザインと機能性を兼ね備えたジェットスペーサータイプ
おしゃれなツートンカラーデザインで作業時以外に通勤やアウトドアなど様々なシーンで活用できます

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様長袖、3Dエリ、着脱フード(別売り)対応、腰ファン仕様セット内容セット品混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]商品タイプポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(内側仕切ポケット)内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28801984NA-1121/杢グレー/S+SK23011K50杢グレーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802000NA-1121/杢グレー/M+SK23011K50杢グレーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802009NA-1121/杢グレー/L+SK23011K50杢グレーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802018NA-1121/杢グレー/2L+SK23011K50杢グレー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802027NA-1121/杢グレー/3L+SK23011K50杢グレー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802036NA-1121/杢グレー/4L+SK23011K50杢グレー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802045NA-1121/杢グレー/5L+SK23011K50杢グレー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802054NA-1121/ネイビー/S+SK23011K50ネイビーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802070NA-1121/ネイビー/M+SK23011K50ネイビーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802079NA-1121/ネイビー/L+SK23011K50ネイビーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802088NA-1121/ネイビー/2L+SK23011K50ネイビー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802097NA-1121/ネイビー/3L+SK23011K50ネイビー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802106NA-1121/ネイビー/4L+SK23011K50ネイビー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802115NA-1121/ネイビー/5L+SK23011K50ネイビー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802124NA-1121/シルバー/S+SK23011K50シルバーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802140NA-1121/シルバー/M+SK23011K50シルバーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802149NA-1121/シルバー/L+SK23011K50シルバーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802158NA-1121/シルバー/2L+SK23011K50シルバー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802167NA-1121/シルバー/3L+SK23011K50シルバー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802176NA-1121/シルバー/4L+SK23011K50シルバー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802185NA-1121/シルバー/5L+SK23011K50シルバー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802194NA-1121/レッド/S+SK23011K50レッドS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802210NA-1121/レッド/M+SK23011K50レッドM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802219NA-1121/レッド/L+SK23011K50レッドL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802228NA-1121/レッド/2L+SK23011K50レッド2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802237NA-1121/レッド/3L+SK23011K50レッド3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802246NA-1121/レッド/4L+SK23011K50レッド4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802255NA-1121/レッド/5L+SK23011K50レッド5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802264NA-1121/ハンターグリーン/S+SK23011K50ハンターグリーンS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802280NA-1121/ハンターグリーン/M+SK23011K50ハンターグリーンM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802289NA-1121/ハンターグリーン/L+SK23011K50ハンターグリーンL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802298NA-1121/ハンターグリーン/2L+SK23011K50ハンターグリーン2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802307NA-1121/ハンターグリーン/3L+SK23011K50ハンターグリーン3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802316NA-1121/ハンターグリーン/4L+SK23011K50ハンターグリーン4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802325NA-1121/ハンターグリーン/5L+SK23011K50ハンターグリーン5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする