NSP
Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V
視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ
林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
形状
ベスト/3Dエリ/脱着フード対応
動作時間
5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]
最大風量(L/min)
106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]
内容量
1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28803777
NC-1072/オレンジ/S+SK23011K50
オレンジ
S
112
41
62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28803786
NC-1072/オレンジ/M+SK23011K50
オレンジ
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28803795
NC-1072/オレンジ/L+SK23011K50
オレンジ
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28803804
NC-1072/オレンジ/2L+SK23011K50
オレンジ
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28803820
NC-1072/オレンジ/3L+SK23011K50
オレンジ
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28803829
NC-1072/オレンジ/4L+SK23011K50
オレンジ
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28803838
NC-1072/オレンジ/5L+SK23011K50
オレンジ
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28803847
NC-1072/ブルー/S+SK23011K50
ブルー
S
112
41
62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28803856
NC-1072/ブルー/M+SK23011K50
ブルー
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28803865
NC-1072/ブルー/L+SK23011K50
ブルー
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28803874
NC-1072/ブルー/2L+SK23011K50
ブルー
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28803890
NC-1072/ブルー/3L+SK23011K50
ブルー
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28803899
NC-1072/ブルー/4L+SK23011K50
ブルー
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28803908
NC-1072/ブルー/5L+SK23011K50
ブルー
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください