NSP
Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形)
機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ
脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様
スーパーチタン加工、ポリエステル100%
動作時間
5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]
最大風量(L/min)
106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]
内容量
1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28804495
NC-1122/杢グレー/M+SK23021K50
杢グレー
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804504
NC-1122/杢グレー/L+SK23021K50
杢グレー
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804520
NC-1122/杢グレー/2L+SK23021K50
杢グレー
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804529
NC-1122/杢グレー/3L+SK23021K50
杢グレー
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804538
NC-1122/杢グレー/4L+SK23021K50
杢グレー
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804547
NC-1122/杢グレー/5L+SK23021K50
杢グレー
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804556
NC-1122/ネイビー/M+SK23021K50
ネイビー
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804565
NC-1122/ネイビー/L+SK23021K50
ネイビー
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804574
NC-1122/ネイビー/2L+SK23021K50
ネイビー
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804590
NC-1122/ネイビー/3L+SK23021K50
ネイビー
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804599
NC-1122/ネイビー/4L+SK23021K50
ネイビー
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804608
NC-1122/ネイビー/5L+SK23021K50
ネイビー
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804617
NC-1122/シルバー/M+SK23021K50
シルバー
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804626
NC-1122/シルバー/L+SK23021K50
シルバー
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804635
NC-1122/シルバー/2L+SK23021K50
シルバー
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804644
NC-1122/シルバー/3L+SK23021K50
シルバー
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804660
NC-1122/シルバー/4L+SK23021K50
シルバー
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804669
NC-1122/シルバー/5L+SK23021K50
シルバー
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804678
NC-1122/レッド/M+SK23021K50
レッド
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804687
NC-1122/レッド/L+SK23021K50
レッド
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804696
NC-1122/レッド/2L+SK23021K50
レッド
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804705
NC-1122/レッド/3L+SK23021K50
レッド
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804714
NC-1122/レッド/4L+SK23021K50
レッド
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804730
NC-1122/レッド/5L+SK23021K50
レッド
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804739
NC-1122/ハンターグリーン/M+SK23021K50
ハンターグリーン
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804748
NC-1122/ハンターグリーン/L+SK23021K50
ハンターグリーン
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804757
NC-1122/ハンターグリーン/2L+SK23021K50
ハンターグリーン
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804766
NC-1122/ハンターグリーン/3L+SK23021K50
ハンターグリーン
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804775
NC-1122/ハンターグリーン/4L+SK23021K50
ハンターグリーン
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804784
NC-1122/ハンターグリーン/5L+SK23021K50
ハンターグリーン
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください