NSP
Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形)
視認性を確保し安全と快適を融合した反射材ベスト
反射材付の為、林業や道路工事等、安全の為に視認性を高めたい方にお勧め
モード
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様
スーパーチタン加工、タチエリ・ベスト(反射材仕様)
動作時間
4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V]
素材
ポリエステル
最大風量(L/min)
76.0[出力電圧14.4V/ターボモード]、62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V]
内容量
1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28807295
NC-1071/オレンジ/S+SK23021K50
オレンジ
S
112
41
62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807304
NC-1071/オレンジ/M+SK23021K50
オレンジ
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807320
NC-1071/オレンジ/L+SK23021K50
オレンジ
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807329
NC-1071/オレンジ/2L+SK23021K50
オレンジ
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807338
NC-1071/オレンジ/3L+SK23021K50
オレンジ
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807347
NC-1071/オレンジ/4L+SK23021K50
オレンジ
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807356
NC-1071/オレンジ/5L+SK23021K50
オレンジ
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807365
NC-1071/シルバー/S+SK23021K50
シルバー
S
112
41
62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807374
NC-1071/シルバー/M+SK23021K50
シルバー
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807390
NC-1071/シルバー/L+SK23021K50
シルバー
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807399
NC-1071/シルバー/2L+SK23021K50
シルバー
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807408
NC-1071/シルバー/3L+SK23021K50
シルバー
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807417
NC-1071/シルバー/4L+SK23021K50
シルバー
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807426
NC-1071/シルバー/5L+SK23021K50
シルバー
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください