NSP
Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット レッド 14.4V(ジャック丸形)
機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ
脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
モード
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様
スーパーチタン加工、ポリエステル100%
動作時間
4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V]
内容量
1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28822738
NC-1122/杢グレー/M+SK23021R70
杢グレー
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822747
NC-1122/杢グレー/L+SK23021R70
杢グレー
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822756
NC-1122/杢グレー/2L+SK23021R70
杢グレー
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822765
NC-1122/杢グレー/3L+SK23021R70
杢グレー
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822774
NC-1122/杢グレー/4L+SK23021R70
杢グレー
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822790
NC-1122/杢グレー/5L+SK23021R70
杢グレー
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822799
NC-1122/ネイビー/M+SK23021R70
ネイビー
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822808
NC-1122/ネイビー/L+SK23021R70
ネイビー
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822817
NC-1122/ネイビー/2L+SK23021R70
ネイビー
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822826
NC-1122/ネイビー/3L+SK23021R70
ネイビー
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822835
NC-1122/ネイビー/4L+SK23021R70
ネイビー
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822844
NC-1122/ネイビー/5L+SK23021R70
ネイビー
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822860
NC-1122/シルバー/M+SK23021R70
シルバー
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822869
NC-1122/シルバー/L+SK23021R70
シルバー
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822878
NC-1122/シルバー/2L+SK23021R70
シルバー
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822887
NC-1122/シルバー/3L+SK23021R70
シルバー
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822896
NC-1122/シルバー/4L+SK23021R70
シルバー
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822905
NC-1122/シルバー/5L+SK23021R70
シルバー
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822914
NC-1122/レッド/M+SK23021R70
レッド
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822930
NC-1122/レッド/L+SK23021R70
レッド
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822939
NC-1122/レッド/2L+SK23021R70
レッド
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822948
NC-1122/レッド/3L+SK23021R70
レッド
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822957
NC-1122/レッド/4L+SK23021R70
レッド
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822966
NC-1122/レッド/5L+SK23021R70
レッド
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822975
NC-1122/ハンターグリーン/M+SK23021R70
ハンターグリーン
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822984
NC-1122/ハンターグリーン/L+SK23021R70
ハンターグリーン
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28823000
NC-1122/ハンターグリーン/2L+SK23021R70
ハンターグリーン
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28823009
NC-1122/ハンターグリーン/3L+SK23021R70
ハンターグリーン
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28823018
NC-1122/ハンターグリーン/4L+SK23021R70
ハンターグリーン
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28823027
NC-1122/ハンターグリーン/5L+SK23021R70
ハンターグリーン
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください