Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット レッド 14.4V(ジャック丸形)

Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット レッド 14.4V(ジャック丸形) - NSP

あらゆるシーンで気軽に着用できるベストで、ガーデニング作業等で女性にもおすすめ。
おしゃれなツートンカラーデザインで作業時以外に通勤やアウトドアなど様々なシーンで活用できます

モード
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様タチエリ・ベスト動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V]素材ポリエステル最大風量(L/min)76.0[出力電圧14.4V/ターボモード]、62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V]内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28825206NC-3011/ネイビー/ピンク/S+SK23021R70ネイビー/ピンクS1124162
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825215NC-3011/ネイビー/ピンク/M+SK23021R70ネイビー/ピンクM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825224NC-3011/ネイビー/ピンク/L+SK23021R70ネイビー/ピンクL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825240NC-3011/ネイビー/ピンク/2L+SK23021R70ネイビー/ピンク2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825249NC-3011/ネイビー/ピンク/3L+SK23021R70ネイビー/ピンク3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825258NC-3011/ライトシルバー/ブラック/S+SK23021R70ライトシルバー/ブラックS1124162
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825267NC-3011/ライトシルバー/ブラック/M+SK23021R70ライトシルバー/ブラックM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825276NC-3011/ライトシルバー/ブラック/L+SK23021R70ライトシルバー/ブラックL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825285NC-3011/ライトシルバー/ブラック/2L+SK23021R70ライトシルバー/ブラック2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825294NC-3011/ライトシルバー/ブラック/3L+SK23021R70ライトシルバー/ブラック3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825310NC-3011/ライトシルバー/ブラック/4L+SK23021R70ライトシルバー/ブラック4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825319NC-3011/ライトシルバー/ブラック/5L+SK23021R70ライトシルバー/ブラック5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825328NC-3011/ネイビー/ホワイト/S+SK23021R70ネイビー/ホワイトS1124162
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825337NC-3011/ネイビー/ホワイト/M+SK23021R70ネイビー/ホワイトM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825346NC-3011/ネイビー/ホワイト/L+SK23021R70ネイビー/ホワイトL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825355NC-3011/ネイビー/ホワイト/2L+SK23021R70ネイビー/ホワイト2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825364NC-3011/ネイビー/ホワイト/3L+SK23021R70ネイビー/ホワイト3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825380NC-3011/ネイビー/ホワイト/4L+SK23021R70ネイビー/ホワイト4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825389NC-3011/ネイビー/ホワイト/5L+SK23021R70ネイビー/ホワイト5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825398NC-3011/ブラック/ライムグリーン/S+SK23021R70ブラック/ライムグリーンS1124162
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825407NC-3011/ブラック/ライムグリーン/M+SK23021R70ブラック/ライムグリーンM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825416NC-3011/ブラック/ライムグリーン/L+SK23021R70ブラック/ライムグリーンL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825425NC-3011/ブラック/ライムグリーン/2L+SK23021R70ブラック/ライムグリーン2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825434NC-3011/ブラック/ライムグリーン/3L+SK23021R70ブラック/ライムグリーン3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825450NC-3011/ブラック/ライムグリーン/4L+SK23021R70ブラック/ライムグリーン4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825459NC-3011/ブラック/ライムグリーン/5L+SK23021R70ブラック/ライムグリーン5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825468NC-3011/ブラック/レッド/S+SK23021R70ブラック/レッドS1124162
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825477NC-3011/ブラック/レッド/M+SK23021R70ブラック/レッドM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825486NC-3011/ブラック/レッド/L+SK23021R70ブラック/レッドL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825495NC-3011/ブラック/レッド/2L+SK23021R70ブラック/レッド2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825504NC-3011/ブラック/レッド/3L+SK23021R70ブラック/レッド3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825520NC-3011/ブラック/レッド/4L+SK23021R70ブラック/レッド4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825529NC-3011/ブラック/レッド/5L+SK23021R70ブラック/レッド5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする