NSP
Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット レッド 14.4V(ジャック丸形)
手触り・肌触りも良く着心地に優れる綿100%ジェットスペーサー仕様のベスト
風が通り抜ける清涼感
モード
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様
タチエリ・ベスト
動作時間
4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V]
素材
綿
最大風量(L/min)
76.0[出力電圧14.4V/ターボモード]、62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V]
内容量
1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28825678
NC-2011/ネイビー/S+SK23021R70
ネイビー
S
112
43
62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825687
NC-2011/ネイビー/M+SK23021R70
ネイビー
M
116
45
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825696
NC-2011/ネイビー/L+SK23021R70
ネイビー
L
120
47
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825705
NC-2011/ネイビー/2L+SK23021R70
ネイビー
2L
124
49
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825714
NC-2011/ネイビー/3L+SK23021R70
ネイビー
3L
132
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825730
NC-2011/ネイビー/4L+SK23021R70
ネイビー
4L
140
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825739
NC-2011/ネイビー/5L+SK23021R70
ネイビー
5L
148
55
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825748
NC-2011/シルバー/S+SK23021R70
シルバー
S
112
43
62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825757
NC-2011/シルバー/M+SK23021R70
シルバー
M
116
45
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825766
NC-2011/シルバー/L+SK23021R70
シルバー
L
120
47
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825775
NC-2011/シルバー/2L+SK23021R70
シルバー
2L
124
49
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825784
NC-2011/シルバー/3L+SK23021R70
シルバー
3L
132
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825800
NC-2011/シルバー/4L+SK23021R70
シルバー
4L
140
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28825809
NC-2011/シルバー/5L+SK23021R70
シルバー
5L
148
55
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください