NSP
Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)空調服スターターキット グレー
視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ
林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
セット内容
ファン(FAN2200G)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR)
形状
ベスト/3Dエリ/脱着フード対応
出力
7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量
6500mAh(46.8wh)
連続使用時間(時間)
7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(FAN2200使用時)
充電時間(時間)
約8(LIACRの場合)
内容量
1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28829896
NC-1072/オレンジ/S+SKSP02G
オレンジ
S
112
41
62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829905
NC-1072/オレンジ/M+SKSP02G
オレンジ
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829914
NC-1072/オレンジ/L+SKSP02G
オレンジ
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829930
NC-1072/オレンジ/2L+SKSP02G
オレンジ
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829939
NC-1072/オレンジ/3L+SKSP02G
オレンジ
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829948
NC-1072/オレンジ/4L+SKSP02G
オレンジ
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829957
NC-1072/オレンジ/5L+SKSP02G
オレンジ
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829966
NC-1072/ブルー/S+SKSP02G
ブルー
S
112
41
62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829975
NC-1072/ブルー/M+SKSP02G
ブルー
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829984
NC-1072/ブルー/L+SKSP02G
ブルー
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830000
NC-1072/ブルー/2L+SKSP02G
ブルー
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830009
NC-1072/ブルー/3L+SKSP02G
ブルー
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830018
NC-1072/ブルー/4L+SKSP02G
ブルー
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830027
NC-1072/ブルー/5L+SKSP02G
ブルー
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください