曜日別特売

シーリングライト

シーリングライト - Panasonic(パナソニック)

ブナ材の曲げ木飾りをアクセントに。
天然素材ならではのぬくもりのある味わいが、空間の雰囲気を高めます。
専用付属リモコンで簡単に調光・調色。
全灯ボタン長押しで、さらに明るく。
別売リモコンでさらに便利に。

仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ520カバー乳白つや消し・模様入り質量(kg)1.6取付天井直付型高さ(mm)130取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100消費電力(W)(昼光色)32スイッチ普段←→常夜灯仕上(木製)ブナ色温度(K)6500~2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)128.1光源寿命40000時間光束(Lm)(昼光色)4100リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色明るさ約6200K、約120%/38.5Wグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)適用畳数~8畳LED交換不可内容量1台
注意
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
※手造り品ですので色味・模様が多少異なることがあります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28785279LGC31133K
81,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする