曜日別特売

LED消化栓表示灯

LED消化栓表示灯 - Panasonic(パナソニック)

パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。
LED化により省エネ・省メンテ
白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。
安全性の向上
耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。

用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用)仕様端子台式、消防設備専用幅(mm)Φ100質量(kg)0.5取付壁面埋込取付専用電圧(V)AC100消費電力(W)0.5構造防雨型保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17)光源寿命40000時間LED同梱出しろ(mm)68内容量1台
注意
※AC100V専用
※ボックス取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28786067NNF70015
34,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする