Panasonic(パナソニック)
高天井用照明
DNシリーズ
工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。
既存器具と比較しても同等の重さ
既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様
(LED・電源ユニット)内蔵
質量(kg)
2
取付
直付型
タイプ
落下防止ワイヤー付
取付方式
可能傾斜天井(°):片側30
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
60.3
本体
アルミ
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
182.4
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
11000
アーム
亜鉛鋼板
光色
昼白色
明るさ
水銀灯300形相当(1000形)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
パネル
ポリカーボネート(透明)
調光の可否
調光(ライコン別売)可能
配光タイプ
拡散
調光範囲
約5~100(%)連続
内容量
1台
注意
※適合調光器をご使用ください。
※器具の取付周囲温度が-20~40℃でご使用ください。オプションの有無により一時的使用可能温度は変わりますので、商品仕様図をご確認ください。
※一時的に60℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。60℃以上では使用できません。100Vで使用時は50℃以上では使用できません。
※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28786137
NYM20200LR9
¥
86,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません