アタックベース
ベンチレーション半袖ポロシャツ
脇のメッシュ、背中ベンチレーションメッシュで通気性抜群!
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
78
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28831524
41015
4L
64
¥
4,100
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28831540
41015
5L
68
¥
4,100
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください