タイガークラウン
スライド式ひな段
保管・陳列に効果バツグンです。
道具を使わず横幅がスライド調節できるので、どこでもぴったり納まります。
ひな段状になっているので奥の小物も並べて飾れます。
用途
広げて使える多様棚。
材質
本体/スチロール樹脂
耐久温度(℃)
耐熱温/80、耐冷温/-30
内容量
1個
注意
※衝撃を与えないでください。
※火のそばに置かないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28847509
#8811
770
350×225×107
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
28847518
#8812
770
350×225×107
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
28847527
#8814
520
350×150×70
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
28847536
#8815
520
350×150×70
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
28847545
#8816
520
350×150×70
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください