タイガークラウン
シックスハンドスタンド
フリーザーバックへの移し替えも楽々。
保存袋・ペットボトル・紙パックなどの水切りや乾燥に。
用途
フリーザーバックへの移し替えに。
材質
本体/ポリプロピレン、材質吸盤/熱可塑性エラストマー
質量(g)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×178×255
耐久温度(℃)
耐熱/120、耐冷/-20、吸盤:耐熱100
内容量
1個
注意
※ご使用前に洗ってからご使用下さい。
※手や指に傷をつけないように注意して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
※直接火にあてたり火のそばに置かないで下さい。
※変形の恐れがあります。
※ご使用後は洗って乾燥させ収納して下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28847649
#708
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください