曜日別特売

ボール敷台

ボール敷台 - タイガークラウンボール敷台 - タイガークラウンボール敷台 - タイガークラウン

ボールの角度を用途に合わせてしっかり固定ガタつきません。
メレンゲやホイップクリームを泡立てる時にボールをガタつかせず、しっかり安定させます。
手に合わせてボールの角度も自在に変えられ疲れず理想的に仕上げられます。

材質本体/エラストマー樹脂質量(g)75寸法(幅W×高さH)(mm)150×30内寸(mm)Φ140×30耐久温度(℃)耐熱/70、耐冷/-40内容量1個
注意
※直火にかけないでください。
※加熱した鍋など直接置かないでください。
※洗う場合はスポンジと中性洗剤を使用し、タワシやみがき粉は避けてください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28847807#3422
800
739
813(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする