タイガークラウン
ハイオープナー
きつい捻蓋はおまかせ下さい!
蓋の大小にかかわらず、ハイオープナーを上にのせて取っ手で押さえ、水平に回せば、きつい捻蓋があけられます。
蓋に傷がつくようでしたら、布を当てて下さい。
用途
きつくしまった捻蓋に。
材質
本体・ハンドル/スチール
質量(g)
130、144
範囲(mm)
有効:15~100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×44×196
ハンドル寸法(mm)
25×20×94
内容量
1個
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納下さい。
※グリップ部分で手を挟まないよう、注意してお使い下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28848078
#128
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください