曜日別特売

アイスバーグ 12P

アイスバーグ 12P - タイガークラウンアイスバーグ 12P - タイガークラウンアイスバーグ 12P - タイガークラウン

スープやソースなどをフリージングしてストック!
ちょっと大きいアイスやシャーベットを作ったり、プチプリンやゼリー容器としても使えます。

材質本体/ポリエチレン、受皿/ABS樹脂寸法(mm)カップ:52×47×37容量(mL)600、カップ:50質量(g)160外寸(mm)108×308×40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×107×40耐熱温度(℃)受皿/80耐冷温度(℃)受皿/-30内容量1個
注意
※ご使用前に食器用洗剤を使用しスポンジで洗ってください。
※ご使用後は食器用洗剤を使用しスポンジで汚れをよく洗い落とし、水分をよく乾燥させてからご収納ください。
※直接火にかけないで下さい。
※火のそばに置くと変化することがあります。
※たわし、またはみがき粉で磨くと傷がつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28848227#216
700
649
714(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする