タイガークラウン
キャンディーメーカー
好きなジュースを冷凍庫で凍らせるだけで食べやすいスティック付きのオリジナルアイスキャンディーが一度に6本作れます。
アルミニウムの蓋ですぐに凍ります。
オリジナルレシピ付。
用途
アイスキャンディー作りに。
付属品
スティック50本
容量(mL)
480/80
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1個
注意
※スティックは天然木ですので、ご使用前に必ず洗ってからお使い下さい。
※冷蔵庫で少し固まったら(シャーベット状)、スティックが真ん中にくるように調整して下さい。
※ご使用前に食器用洗剤を使用しスポンジで洗って下さい。
※ご使用後は食器用洗剤を使用しスポンジで汚れをよく洗い落とし、水分をよく乾燥させてからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28848254
#222
容器/ポリエチレン、金属部/アルミアルマイト加工、フタ/アルミニウム、スティック/天然木
244、390
225×105×100
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
28848270
#224
容器/ポリエチレン、金属部/アルミアルマイト加工、フタ/アルミニウム、、スティック/天然木
263、410
225×118×100
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください