タイガークラウン
P.トランプ製氷皿
トランプ型の製氷部に傾斜が付いているので水無しでも後ろから押すことによって簡単に飛び出します。
セット内容
(各2個)ハート、スペード、ダイヤ、クローバ
材質
本体/ポリエチレン(エバーフレックス)
容量(mL)
240
質量(g)
62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×120×32
耐久温度(℃)
耐熱/70、耐冷/-60
内容量
1個
注意
※トランプ型の製氷部に傾斜が付いているので水無しでも後ろから押すことによって簡単に飛び出します。
※ご使用前に食器用洗剤を使用しスポンジで洗ってください。
※ご使用後は食器用洗剤を使用しスポンジで汚れをよく洗い落とし、水分をよく乾燥させてからご収納ください。
※直接火にかけないで下さい。
※火のそばに置くと変化することがあります。
※たわし、またはみがき粉で磨くと傷がつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28848568
#450
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください