絵皿立てスタンド 小

絵皿立てスタンド 小 - タイガークラウン絵皿立てスタンド 小 - タイガークラウン絵皿立てスタンド 小 - タイガークラウン
(1件のレビュー)

簡単にどんな角度にも自在に固定します。
絵皿のサイズによってアームの角度を自由に変えられるので、お皿はもちろん深皿や写真などのスタンドとしても、幅広くお使い頂けます。

材質本体/スチロール樹脂寸法(mm)アーム部:3質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×140×35耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30内容量1個
注意
※直径約30cmまでの皿が使用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28849049#714
400
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 本の整理
株式会社ヒューマンバリューサービス業

職場のオープンスペースにある本棚で、ブックスタンドとして利用しています。
透明&コンパクトで角度調整もできるため、本来的な使い方でないかもしれませんが、活用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする