タイガークラウン
PC.100ボール
ボールの重さが約100gだからとても軽くて使いやすいです。
材質
ポリカーボネート
容量(mL)
900
質量(g)
100
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×73
寸法(Φ×mm)
内径:154×73
耐久温度(℃)
耐熱/120、耐冷/-30
内容量
1個
注意
※火のそばに置かないでください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28850564
#1323
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください